44,32 €/ Stückexkl. MwSt
51,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | CC01 |
Armatur Typ | Rückschlagventil |
Material | Aluminium anodisiert |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 32 |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Material Dichtung | NBR |