Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820225101 5/2 ventiel ISO2

  • ERIKS:13161823
  • Hersteller:0820225101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

221,74 €/ Stückexkl. MwSt

259,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
IS12
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
2500
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Extern
Ventilblock Typ
Verteiler
Umgebungstemperatur
von 0 bis 80 °C
Material Gehäuse
PA
Material Dichtung
NBR