Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820060761 TC08-5/2XX-AS-024DC-E-FORM _C-VTS

  • ERIKS:12637316
  • Hersteller:0820060761
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,75 €/ Stückexkl. MwSt

157,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
TC08
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
800
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Extern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker ISO 15217 Typ C
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR