Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820060311 TC08-5/2XX-AS-024DC-I-M8X1 24vdc 3-10bar

  • ERIKS:12362956
  • Hersteller:0820060311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

147,14 €/ Stückexkl. MwSt

172,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
TC08
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
800
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8x1, 4-polig
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR