Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820059001 TC15-5/3CC-DO-024DC-I-FORM _C-SGL

  • ERIKS:24104524
  • Hersteller:0820059001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

223,88 €/ Stückexkl. MwSt

261,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
TC15
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
1300
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker ISO 15217 Typ C
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR