237,56 €/ Stückexkl. MwSt
277,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | IS12 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 1060 |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/2 |
Steuerluftversorgung | Intern |
Betriebsspannung | 230 V AC 50-60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzklasse | IP65 |
Ventilblock Typ | Verteiler |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |
Material Gehäuse | PA |
Material Dichtung | NBR |