Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820019990 DO22-3/2NC-M005

  • ERIKS:12679843
  • Hersteller:0820019990
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,08 €/ Stückexkl. MwSt

91,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
DO22
Durchfluss bei 6 bar
40 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Elektrischer Anschluss
Stecker Typ B Industrie
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
FKM