Eriks
ATLAS

ATLAS Sicherheitsschuhe S3 A585 grafit Grösse 40 hoch

  • ERIKS:12522434
  • Hersteller:ATLAS A 585 XP ESD S3 40
Image 1
Die Atlas Sneaker - leicht, flexibel und sportlich.

Produkteigenschaften
  • Weiches vollnarbiges Rindleder
  • SN Sohlentechnologie
  • Durchtritthemmung
  • Geeignet auch für Einlagenträger nach DGUV 112-191 (alt BGR 191)
  • Aktiv-X Funktionsfutter
  • Auswechselbare Einlegesohle
  • 3D-Dämpfungssystem
  • ESD Ableitwiderstand <35 Megaohm
  • Lieferbare Größen: 36-49.
Zur Liste hinzufügen

135,77 €/ Paarexkl. MwSt

158,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ATLAS
Serie
A585
Schuhgröße
40
Schuhgröße (UK)
6.5
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345 S3
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Grafit
Zwischensohle
Ja
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC