Eriks
ATLAS

ATLAS Sicherheitsschuhe S3 A285 grafit Grösse 46 niedrig

  • ERIKS:12522410
  • Hersteller:A285XP-GR46
Image 1
A285 XP - ESD - Sicherheitshalbschuh, weiches vollnarbiges Rindleder, SN Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, aktiv-X Funktionsfutter, auswechselbare Einlegesohle, 3D-Dämpfungssystem, geeignet auch für Einlagenträger nach DGUV 112-191 (alt BGR 191), Farbe graphit, ESD Ableitwiderstand <35 Megaohm, lieferbare Größen: 36-49
Zur Liste hinzufügen

130,86 €/ Paarexkl. MwSt

153,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ATLAS
Serie
A285
Schuhgröße
46
Schuhgröße (UK)
11
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Grafit
Zwischensohle
Ja
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC