Eriks
ATLAS

ATLAS Sicherheitsschuhe S2 A280 grafit Größe 48 niedrig

  • ERIKS:12522398
Image 1
A280 - ESD - Sicherheitshalbschuh, weiches vollnarbiges Rindleder, SN Sohlentechnologie, aktiv-X Funktionsfutter, auswechselbare Einlegesohle, 3D-Dämpfungssystem, geeignet auch für Einlagenträger nach DGUV 112-191 (alt BGR 191), Farbe graphit, ESD Ableitwiderstand <35 Megaohm, lieferbare Größen: 36-49
Zur Liste hinzufügen

127,22 €/ Paarexkl. MwSt

148,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ATLAS
Serie
A280
Schuhgröße
48
Schuhgröße (UK)
13
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345 S2
Schutzklasse
S2
Obermaterial
Leder
Farbe
Grafit
Antistatisch
Ja