Eriks
ATLAS

ATLAS Sicherheitsschuh TX 84 Schutz S2 schwarz Größe 45

  • ERIKS:12997660
  • Hersteller:40400-45
Image 1
TX 84 - NACHFOLGER FÜR ERGO-TEX 600 - Weite 10 - schwarzer knöchelhoher Sicherheitsschuh, hydrophobiertes SOFT-Nubukleder, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, auswechselbare Einlegesohle, Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil, lieferbare Größen: 36-50
Zur Liste hinzufügen

118,85 €/ Paarexkl. MwSt

139,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ATLAS
Serie
TX 84
Schuhgröße
45
Schuhgröße (UK)
10.5
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345 S2
Breite
10
Schutzklasse
S2
Farbe
Schwarz
Zwischensohle
Nein
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC