Eriks
ATLAS

ATLAS Sicherheits-Halbschuh SL 9645 XP Boa Grösse 42

  • ERIKS:13279595
  • Hersteller:ATLAS SL 9645 XP BOA 42 S3
Image 1
Xp® metallfreie durchtritthemmung
Alu-tec® aluminiumkappe
Boa® fit system
3d-dämpfungssystem
Waterproofleder
Aktiv-x funktionsfutter
Esd-ausstattung
Auch in w12 (extrabreit) erhältlich
Geeignet für die einlagenversorgung (dguv 112-191)
Mpu® innoflex system
Zur Liste hinzufügen

150,15 €/ Paarexkl. MwSt

175,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ATLAS
Serie
SL 9645 XP
Schuhgröße
42
Schuhgröße (UK)
8
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse
S3
Zwischensohle
Ja
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC