Eriks
ATLAS

ATLAS Einlegesohle Ergo-Med niedrig grün 40

  • ERIKS:12522660
Image 1
ERGO-MED Einlegesohle green - Einlegesohle low für die angenehme Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens. Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuß? Sobald das Fußgewölbe unter den täglichen Belastungen nachgibt, ist vom Senkfuß die Rede. Dies betrifft etwa 15% der Bevölkerung. Berührt das Gewölbe den Boden, spricht man vom Plattfuß. Ca. 5% der Bevölkerung leiden unter dieser Fehlstellung, zertifiziert für ATLAS Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345, atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial, Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten, hervorragende Dämpfung, aktive Bewegungsunterstützung, antistatisch und für ESD geeignet, Gr. 36-49
Zur Liste hinzufügen

17,29 €/ Paarexkl. MwSt

20,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ATLAS
Serie
Ergo-Med
Ausführung
Halbschuh
Schuhgröße
40
Schuhgröße (UK)
6.5
Farbe
Grün