Eriks
ATLAS

ATLAS Einlegesohle Ergo-Med medium blau 45

  • ERIKS:12522651
Image 1
ERGO-MED Einlegesohle blue - Einlegesohle medium für eine leicht verstärkte Fußunterstützung: zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens. Haben Sie den klassischen Normalfuß? Nur 15-20% der Bevölkerung haben einen normalen Fuß. Aufgrund erhöhter Belastung, beispielsweise in der Arbeitswelt, kann es trotzdem zu Fußbeschwerden kommen. Zur Weichbettung empfiehlt Atlas die Einlegesohle medium, zertifiziert für ATLAS Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345, atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial, Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten, hervorragende Dämpfung, aktive Bewegungsunterstützung, antistatisch und für ESD geeignet, Gr. 36-49
Zur Liste hinzufügen

17,29 €/ Paarexkl. MwSt

20,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ATLAS
Serie
Ergo-Med
Ausführung
Einlegesohle
Schuhgröße
45
Schuhgröße (UK)
10.5
Farbe
Blau
Antistatisch
Nein