Eriks
ATLAS

ATLAS Einlegesohle Ergo-Med hoch rot 38

  • ERIKS:12522672
Image 1
ERGO-MED Einlegesohle red - Einlegesohle high für eine ausgeprägte Fußunterstützung: zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens. Leiden Sie unter Überlastungssymptomen durch einen Hohlfuß? Etwa 5% der Bevölkerung haben diese angeborene Fuß-Fehlstellung. Der Fuß kann kaum dämpfende Wirkung ausführen. Die EInlegesohle von Atlas bietet Entlastung, zertifiziert für ATLAS Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345, atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial, Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten, hervorragende Dämpfung, aktive Bewegungsunterstützung, antistatisch und für ESD geeignet, Gr. 36-49
Zur Liste hinzufügen

17,29 €/ Paarexkl. MwSt

20,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ATLAS
Serie
Ergo-Med
Ausführung
Einlegesohle
Schuhgröße
38
Schuhgröße (UK)
5
Farbe
Rot
Antistatisch
Nein