Eriks
ATG

ATG Handschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT 42-874 Grösse 08

  • ERIKS:13204779
  • Hersteller:42-874 08
Image 1
In das Handschuhfutter integrierte Mikrokapseln werden durch Bewegung sowie Wärme aktiviert
Dabei geben diese natürliche, kühlende Substanzen frei, die Ihre Hände trocken und kühl halten
Die Wirkung hält ein Handschuhleben lang und wird auch durch einen Waschprozess nicht zerstört
MaxiFlex® zeichnet sich durch eine extrem lange Lebensdauer aus – dank der DURAtech® Beschichtungstechnologie überstehen die Handschuhe problemlos 18.000 Abriebzyklen pro Millimeter
Pro Millimeter Beschichtung ist der MaxiFlex® doppelt so widerstandsfähig wie andere Handschuhe seiner Klasse.
Zur Liste hinzufügen

4,27 €/ Paarexkl. MwSt

5,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

144 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,55 €

-

12+

4,27 €

23.00%

120+

4,00 €

28.00%

240+

3,86 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ATG