Eriks
ASECOS

ASECOS Sicherheitsschrank 2 Falttüren 3 Fachböden 1 Bodenauffangbehälter gelb

  • ERIKS:12974929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Sicherheitsschrank FWF 90 mit 2 Falttüren

•     Bequemer und sicherer Zugriff
AGT – mit einem Handgriff zwei Türen öffnen, kaum spürbarer Kraftaufwand.
TSA –
– selbstständiges Schließen der Türen nach 60 Sekunden.
Vollflächiger Klemmschutz an den Türen.
•     Benutzerfreundliches Ladesystem
Mühelos funktionierende Auszugswannen.
Optimale Ausnutzung des Lagervolumens.
Übersichtliche und sichere Lagerung.
Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen.
Alle Inneneinrichtungen auch in Edelstahl VA lieferbar.
Bitte fragen Sie an!
•     Höhenverstellbare Einlegeböden (Rastermaß 32 mm)
Kippsicher montiert.
Schränke mit 3 Einlegeböden und einer Bodenwanne aus Stahlblech.
•     Serienmäßige Ausstattung
Türfeststelleinrichtung.
Justierhilfen im Bodenteil zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.
Zu- und Abluftanschlüsse auf dem Schrank.
Erdungsanschluss.
•     Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten
Brandschutzprüfung nach DIN EN 14470-1, GS-Zeichen.
•    Kunststoffbeschichteter Schrankkorpus
Gefertigt aus Feinstahlblech in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 1004 sicherheitsgelb.
Falttüren mit großer Bedienbreite und geringem Platzbedarf bei geöffneten Türen.

Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!
Auf Wunsch auch Türanschlag rechts lieferbar (ohne Aufpreis).
Wichtig ! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.

Zur Liste hinzufügen

4.681,03 €/ Stückexkl. MwSt

5.476,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS
Breite
1196 mm
Tiefe
616 mm
Höhe
1968 mm
Farbe
Gelb
Anzahl Einlegeböden
3