Eriks
ASECOS

ASECOS Schrank S-Classic B1200 2-türig 3 Fachböden 1 Bodenauffangbehälter gelb

  • ERIKS:12974915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherheitsschrank mit 2 Flügeltüren, Breite 1196 mm

•     Hochwertige Ausführung
Qualitätsprodukt aus Deutschland mit Abluftanschluss im Dachbereich, serienmäßigem Erdungsanschluss, bodenunebenheitenausgleichenden Justierhilfen.
•     Spezielle Türschließung
Selbstschließend und luftgefedert mit Profilzylinder, schließanlagenfähig, mit Türfeststellanlage.
•     Extra geschützte Inneneinrichtung
Besonders großer Inhalt. Mit 3 kippsicheren Einlegeböden (Traglast je 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm) und Bodenauffangwanne gemäß StawaR.
•     Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3.


Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!
Zur Liste hinzufügen

4.082,51 €/ Stückexkl. MwSt

4.776,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS
Breite
1196 mm
Tiefe
616 mm
Höhe
1968 mm
Farbe
Gelb