Eriks
ASECOS

ASECOS Schrank Q-Pegasus 1955x1200x615 4 Schubladen

  • ERIKS:12974947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90, Schrankbreite 893 oder 1193 mm

•     Robuste Ausführung
Korpus: äußerst stabil und maximal verwindungssteif in RAL 7016 anthrazitgrau, Türen: standardmäßig RAL 1004 sicherheitsgelb oder 6 weiteren Farben auf Anfrage, inkl. schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige.
•     Komfortable Bedienung
Leichtgängige Türen mit Einhandbedienung und integrierter Festellanlage.
Automatische Türschließung nach 60 Sekunden.
Vor der Schließung erfolgt ein akustisches und optisches Warnsignal. Offenstehende Türen schließen im Brandfall selbstständig.
•     Flexible Inneneinrichtung
Höhenverstellbare Fachböden (Rastermaß 32 mm) oder Vollauszüge zur optimalen Kleingebindelagerung.
•     Leichtes Aufstellen
Bodenunebenheitenausgleichende Justierhilfen und Untersockel für einen Transport ohne Palette.
•     Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten
Brandschutzprüfung nach DIN EN 14470-1 (Typ 90), GS-Zeichen.

Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!
Wichtig ! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.
Farbe silber: gemäß RAL 9006.
Zur Liste hinzufügen

6.049,96 €/ Stückexkl. MwSt

7.078,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS
Breite
1193 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
1953 mm
Anzahl Schubladen
4
Tragfähigkeit
60 kg
Gewicht
424 kg