Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90, Schrankbreite 893 oder 1193 mm
• Robuste Ausführung
Korpus: äußerst stabil und maximal verwindungssteif in RAL 7016 anthrazitgrau, Türen: standardmäßig RAL 1004 sicherheitsgelb oder 6 weiteren Farben auf Anfrage, inkl. schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige.
• Komfortable Bedienung
Leichtgängige Türen mit Einhandbedienung und integrierter Festellanlage.
Automatische Türschließung nach 60 Sekunden.
Vor der Schließung erfolgt ein akustisches und optisches Warnsignal. Offenstehende Türen schließen im Brandfall selbstständig.
• Flexible Inneneinrichtung
Höhenverstellbare Fachböden (Rastermaß 32 mm) oder Vollauszüge zur optimalen Kleingebindelagerung.
• Leichtes Aufstellen
Bodenunebenheitenausgleichende Justierhilfen und Untersockel für einen Transport ohne Palette.
• Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten
Brandschutzprüfung nach DIN EN 14470-1 (Typ 90), GS-Zeichen.
Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!
Wichtig ! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.
Farbe silber: gemäß RAL 9006.