• Robuste Ausführung in Schrankbreite 564, 864 und 1164 mm
Korpus: feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten in der Farbe
anthrazitgrau (RAL 7016)
Türen: aus Stahlblech mit strukturierter Pulverbeschichtung oder nach Wahl
mit großer Glasplatte aus feuerfestem Sicherheitsglas EI 30 gemäß
DIN EN 13501-2. Sicherheitstechnisch relevante Bauteile befinden
sich außerhalb vom Schrankinnenraum.
• Komfortable Bedienung
Leichtgängige Türen, arretierbar in jeder Öffungsposition.
Offenstehende Türen schließen im Brandfall selbstständig.
Tür abschließbar mit Profilhalbzylinder.
Mit integriertem Be-und Entlüftungssystem zum Anschluss
NW 75 mm an eine technische Abluft.
• Inneneinrichtung
Standard mit 3 kippsicheren Einlegeböden (Rastermaß 32 mm),
Traglast 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), Bodenauffangwanne gemäß StawaR
mit Lochblecheinsatz als erste Lagerstufe.
• Leichter Transport
Integrierter Transportsockel für den einfachen innerbetrieblichen Transport,
Sockelblende auf Anfrage lieferbar.
• Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Minuten
Typ-30-Sicherheitsschrank zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in
Werkstätten gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.
GS-zertifiziert, CE-konform.
Tür RAL 7035
3.255,63 €/ Stückexkl. MwSt
3.809,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASECOS |
Breite | 1164 mm |
Tiefe | 620 mm |
Höhe | 1947 mm |
Farbe | Grau |
Anzahl Einlegeböden | 3 |