Eriks
ASECOS

ASECOS PE-Kippwagen Typ KG 500l blau

  • ERIKS:12974883
Image 1
Kippwagen Modell KG

•    Stabil und nahtlos hergestellt
Vollständig aus PE gefertigt, keine Korrosion.
Wetterbeständige Ausführung.
•    Einfache Handhabung
Geringes Eigengewicht.
Robuste Oberfläche, einfach zu reinigen.
•    Viele Anwendungsmöglichkeiten
Transportieren und Bereitstellen von Granulaten, Streumaterial, etc.
Sammeln von Abfall, Verpackungen. Flüssigkeitsdicht.
•    Standardfarbe Blau
Auf Anfrage auch in den Farben Grün, Rot und Grau lieferbar.


Kippwagen Typ KG
•    Rollbar, mit großen Rollen (Ø 200 mm) und Lenkrollen (Ø 125 mm)
•    Robuste Rollen aus Polyamid
•     Kippen
Den Behälter in einen Graben oder einen niedriger gelegenen Behälter legen, durch ihn über die Achse der Rollen kippen zu lassen.
Zur Liste hinzufügen

993,03 €/ Stückexkl. MwSt

1.161,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS
Inhalt
500 l
Höhe
825 mm
Farbe
Blau
Breite
960 mm
Tiefe
1440 mm
Gewicht
46 kg
Tragfähigkeit
150 kg