• Stabil und nahtlos hergestellt
Vollständig aus PE gefertigt, keine Korrosion.
Wetterbeständige Ausführung.
• Einfache Handhabung
Geringes Eigengewicht.
Robuste Oberfläche, einfach zu reinigen.
• Viele Anwendungsmöglichkeiten
Transportieren und Bereitstellen von Granulaten, Streumaterial, etc.
Sammeln von Abfall, Verpackungen. Flüssigkeitsdicht.
• Standardfarbe Blau
Auf Anfrage auch in den Farben Grün, Rot und Grau lieferbar.
1.403,22 €/ Stückexkl. MwSt
1.641,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASECOS |
Inhalt | 500 l |
Höhe | 830 mm |
Farbe | Blau |
Breite | 960 mm |
Tiefe | 1440 mm |
Gewicht | 72 kg |
Tragfähigkeit | 150 kg |