Eriks
ASECOS

ASECOS Lüftungsaufsatz zur Wandmontage

  • ERIKS:12974893
Image 1
Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage

•     Anschlussfertig – einfache und schnelle Montage
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
Nach Wahl als Aufsatzeinheit oder zur Wandmontage.
•     Aktiver Personenschutz
Sicheres Erfassung entweichender Dämpfe und Gase direkt beim Austreten bzw. an der Entstehung.
•     Wahlweise mit oder ohne Abluftüberwachung
Ohne Abluftüberwachung erlischt die grüne Kontrollleuchte im Störfall, mit Abluftüberwachung inkl. integrierter Druckdose erleuchtet zusätzlich die rote Kontrollleuchte.
•     Potenzialfreier Alarmkontakt
Erhältlich für Modelle mit Abluftüberwachung.
•     ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIBT4 Gc
•     Ruhige Funktion
Geräuschpegel nur ca. 39 dB (A).
•     Komplettlieferung
Inkl. Anschluss-Stutzen, Anschlusskabel und Netzstecker. Version zur Wandmontage zusätzlich mit Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.


Abb. zeigt Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung zur Wandmontage.
Zur Liste hinzufügen

1.210,88 €/ Stückexkl. MwSt

1.416,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS
Breite
200 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
200 mm