• Anschlussfertig – einfache und schnelle Montage
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
Nach Wahl als Aufsatzeinheit oder zur Wandmontage.
• Aktiver Personenschutz
Sicheres Erfassung entweichender Dämpfe und Gase direkt beim Austreten bzw. an der Entstehung.
• Wahlweise mit oder ohne Abluftüberwachung
Ohne Abluftüberwachung erlischt die grüne Kontrollleuchte im Störfall, mit Abluftüberwachung inkl. integrierter Druckdose erleuchtet zusätzlich die rote Kontrollleuchte.
• Potenzialfreier Alarmkontakt
Erhältlich für Modelle mit Abluftüberwachung.
• ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIBT4 Gc
• Ruhige Funktion
Geräuschpegel nur ca. 39 dB (A).
• Komplettlieferung
Inkl. Anschluss-Stutzen, Anschlusskabel und Netzstecker. Version zur Wandmontage zusätzlich mit Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.
1.537,07 €/ Stückexkl. MwSt
1.798,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150