• Sicheres und problemloses Befüllen
Zur Anwendung bei 200-Liter-Fässern.
Aus umweltfreundlichem, witterungsbeständigem Polyethylen oder pulverbeschichtetem Stahlblech.
• Großflächig, zum sicheren Einfüllen
Trichtervolumen 30 Liter, zum leichten Eingießen größerer Flüssigkeitsmengen.
• Stabile Stahlblechausführung, pulverbeschichtet RAL 5010
Außenmaße Ø x H (mm): ca. 650 x 135.
Innenmaße Ø x H (mm): ca. 620 x 135.
168,95 €/ Stückexkl. MwSt
197,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASECOS |
Material | Metall |
Inhalt | 30 l |
Außendurchmesser Auslauf | 650 mm |
Gesamthöhe | 135 mm |