Eriks
ASECOS

ASECOS Dosierkanister Edelstahl 5l

  • ERIKS:11823497
  • Hersteller:14757
Image 1
Dosierkanister, Edelstahl

•    Für entzündbare Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4401.
Dichtungen aus PTFE.
Herausnehmbare Flammsperre aus Edelstahl.
Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder.
•     Mit Belüftung und Überdruckventil
Überdruckventil im Feindosierer und der Schraubkappe verhindern ein Explodieren des Behälters bei Erwärmung.
Feindosierer nach allen Seiten drehbar.
•     Für den innerbetrieblichen Gebrauch
Ideale Laborgebrauchsgefäße.
Schützen den Tagesbedarf an entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.
Moderne, ansprechende Form für ergonomisches und sicheres Arbeiten.
Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS
Material
Edelstahl
Inhalt
5 l
Breite
240 mm
Höhe
170 mm
Tiefe
430 mm