Eriks
ASECOS

ASECOS Auffangbehälter PE 60l mit Rollen und Gitter

  • ERIKS:11823471
  • Hersteller:18077
Image 1
Auffangwanne, fahrbar

•    Hoher Sicherheitsstandard
Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen.
•    Hohe chemische Beständigkeit
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
•    Leichte Handhabung
Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling.
•    Lagervolumen
Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde.
Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter.



•    Mit 4 Lenkrollen und Schiebebügel
* Abmessungen ohne Schiebebügel.
Zur Liste hinzufügen

395,30 €/ Stückexkl. MwSt

462,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS
Kapazität
60 l
Länge
725 mm
Breite
330 mm
Höhe
330 mm
Tragfähigkeit
120 kg
Gewicht
20 kg