• Hoher Sicherheitsstandard
Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen.
• Hohe chemische Beständigkeit
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
• Leichte Handhabung
Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling.
• Lagervolumen
Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde.
Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter.
• Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport
289,64 €/ Stückexkl. MwSt
338,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASECOS |
Kapazität | 60 l |
Länge | 725 mm |
Breite | 525 mm |
Höhe | 320 mm |
Tragfähigkeit | 150 kg |
Gewicht | 17 kg |