Eriks
ASECOS

ASECOS Auffangbehälter PE 60l mit Füßen und Gitter

  • ERIKS:11823468
  • Hersteller:18074
Image 1
Auffangpalette mit Sockelfüßen

•    Hoher Sicherheitsstandard
Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen.
•    Hohe chemische Beständigkeit
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
•    Leichte Handhabung
Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling.
•    Lagervolumen
Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde.
Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter.



•    Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport

Zur Liste hinzufügen

248,73 €/ Stückexkl. MwSt

291,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS
Kapazität
60 l
Länge
725 mm
Breite
525 mm
Höhe
320 mm
Tragfähigkeit
150 kg
Gewicht
16 kg