Eriks
ASECOS

ASECOS Auffangbehälter Kunststoff 60l mit PE-Gitter

  • ERIKS:11820326
  • Hersteller:18449
Image 1
Auffangwanne mit und ohne Gitterrost

•    Hoher Sicherheitsstandard
Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen.
•    Hohe chemische Beständigkeit
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
•    Leichte Handhabung
Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling.
•    Lagervolumen
Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde.
Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter.



Fassbock zum Aufsetzen auf den Gitterrost der Auffangwanne (Zubehör).
Zur Liste hinzufügen

245,21 €/ Stückexkl. MwSt

286,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS
Kapazität
60 l
Länge
725 mm
Breite
525 mm
Höhe
235 mm
Tragfähigkeit
150 kg
Gewicht
13 kg