Eriks
ASECOS

ASECOS Ablasshahn Messing Knopf Außengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11820371
  • Hersteller:2800
Image 1
Messing-Zapfhahn, 2" -Gewinde

•    Sichere und kontrollierte Entnahme von Gefahrstoffen aus Fässern
•    Unterschiedliche Materialien für einen breiten Anwendungsbereich



•    Selbstschließend
•    Für viskose Flüssigkeiten > 30 SAE
•    Mit Teflon-Dichtung
•    Gewinde: 50 mm (2" )

Zur Liste hinzufügen

268,44 €/ Stückexkl. MwSt

314,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS
Norm
EN (DIN)
Ausführung
Probenahmeventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Bedienung
Knopf