Eriks
ASCO

ASCO Steuerventilkaste Anzahl Ventile: 7 Serie: SG110A070 ABS/Aluminium/NBR Durchgang: 3.6mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1/8" BSPP(G)

  • ERIKS:14157442
  • Hersteller:SG110A070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

754,80 €/ Stückexkl. MwSt

883,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
SG110A
Ausführung
Magnetventilkasten
Anzahl Ventile
7
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Durchgang
3.6 mm
KVS-Wert
0.35 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
8.5 bar
Spulentype
400137-642
Versorgungsspannung
24V DC
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
22 W
Heizung
Nein
Material Gehäuse
ABS/Aluminium
Dichtung
NBR
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 55 °C
DN
DN08
Anzahl Einheiten
7-12
A
322 mm
B
103 mm
C
22.5 mm
D
266 mm
E
77 mm
H
12 mm
J
27 mm
K
83 mm
Gewicht
2.2 kg