385,05 €/ Stückexkl. MwSt
450,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | SG110A |
Ausführung | Magnetventilkasten |
Anzahl Ventile | 3 |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" BSPP(G) |
Durchgang | 3.6 mm |
KVS-Wert | 0.35 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 8.5 bar |
Spulentype | 400137-642 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Mit Stecker | Nicht zutreffend |
Leistung | 22 W |
Heizung | Nein |
Material Gehäuse | ABS/Aluminium |
Dichtung | NBR |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 55 °C |
DN | DN08 |
Anzahl Einheiten | 2-6 |
A | 187 mm |
B | 103 mm |
C | 22.5 mm |
D | 156 mm |
E | 77 mm |
H | 12 mm |
J | 27 mm |
K | 83 mm |
Gewicht | 1 kg |