Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil Namur Aluminium Typ: 33550WBLP Serie: WBLPG551A001MS Aluminium/NBR - PUR Durchgang: 6mm 24V DC Nothandbedienung: Ja IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8)

  • ERIKS:13447467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

360,40 €/ Stückexkl. MwSt

421,67 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
551
Typ
33550WBLP
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
WBLP
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
4 W
Durchgang
6 mm
KVS-Wert
0.6 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
PBT
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Ex em
Ex-Klasse
II 2G Ex e mb IIC T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135°C Db IP67
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -25 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 60 °C
A
37 mm
B
33 mm
D
104 mm
E
82 mm
F
95 mm
H
139 mm
Gewicht
0.38 kg