360,40 €/ Stückexkl. MwSt
421,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 551 |
Typ | 33550WBLP |
Prozessanschluss | NAMUR |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Abmessung Anschluss Luftzufuhr | 1/4" BSP |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluß Entlüftung(en) | 1/8" (6) Innengewinde (BSPP) |
Funktion | Monostabil |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Spulentype | WBLP |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff |
Mit Stecker | Nicht zutreffend |
Leistung | 3,5 W |
Durchgang | 6 mm |
KVS-Wert | 0.6 m³/h |
Min. Druckunterschied | 2 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtung | NBR - PUR |
Material Spulegehäuse | PBT |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Nothandbedienung | Ja |
Explosionsgeschützt | Ex em |
Ex-Klasse | II 2G Ex e mb IIC T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135°C Db IP67 |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL zertifiziert | Nein |
Ausführung | Namur 3/2 oder 5/2 Wege |
Mediumtemperatur | von -25 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von -25 °C bis 60 °C |
A | 37 mm |
B | 33 mm |
D | 104 mm |
E | 82 mm |
F | 95 mm |
H | 139 mm |
Gewicht | 0.38 kg |