306,00 €/ Stückexkl. MwSt
358,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 553 |
Typ | 33550 |
Prozessanschluss | NAMUR |
Größe Prozessanschluss | 1/2 BSP |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Abmessung Anschluss Luftzufuhr | 1/2 BSP |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR 2 (VDI/VDE 3845) |
Anschluß Entlüftung(en) | Innengewinde |
Durchmesser Abluft | 1/2 BSP |
Funktion | Monostabil |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Spulentype | 400727-185 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 4 W (heiß) / 5 W (kalt) |
Durchgang | 13 mm |
KVS-Wert | 2.49 m³/h |
Min. Druckunterschied | 2 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtung | NBR - PUR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Ausführung | Namur 3/2 oder 5/2 Wege |
Mediumtemperatur | von -25 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von -25 °C bis 60 °C |
A | 19 mm |
B | 33 mm |
C | 7 mm |
D | 72 mm |
E | 52 mm |
F | 95 mm |
G | 32 mm |
H | 139 mm |
J | 45 mm |
Gewicht | 0.9 kg |