Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil Namur 5/2 Fig. 33550 Serie SCG553A001MS Aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/2" BSPP

  • ERIKS:12952042
  • Hersteller:SCG553A001MS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

306,00 €/ Stückexkl. MwSt

358,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
553
Typ
33550
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/2 BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/2 BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR 2 (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/2 BSP
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
400727-117
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
5 W / 7 VA
Einschaltleistung
15 VA
Durchgang
13 mm
KVS-Wert
2.49 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -25 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 60 °C
A
19 mm
B
33 mm
C
7 mm
D
72 mm
E
52 mm
F
95 mm
G
32 mm
H
139 mm
J
45 mm
Gewicht
0.9 kg