426,70 €/ Stückexkl. MwSt
499,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 908 |
Typ | 32705 |
Ausführung | Bedieneinheit |
Vorgesehen für Serie | 202 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 75 °C |