147,90 €/ Stückexkl. MwSt
173,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 353K |
Typ | 32233K |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Schnellkupplung |
Größe Prozessanschluss | 1.1/2" |
Durchgang | 55 mm |
KVS-Wert | 49 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 2 bar |
Max. Differenzdruck | 8.5 bar |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtung | NBR |
Material Membran | TPE |
Einschaltdauer | 10 % max. auf 1 Minute Zeit |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 140 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 85 °C |
DN | DN40 |