Eriks
ASCO

ASCO Staubfilterventil Typ: 32233K Serie: G353K3110XA0000 Aluminium/NBR Durchgang: 55mm Normal geschlossen (NC) 1.1/2"

  • ERIKS:14806213
  • Hersteller:G353K3110XA0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

112,20 €/ Stückexkl. MwSt

131,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
353K
Typ
32233K
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Schnellkupplung
Größe Prozessanschluss
1.1/2"
Durchgang
55 mm
KVS-Wert
49 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
8.5 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtung
NBR
Material Membran
TPE
Einschaltdauer
10 % max. auf 1 Minute Zeit
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 140 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
DN
DN40