Eriks
ASCO

ASCO Staubfilterventil Serie: SCE353A237 Aluminium/NBR Durchgang: 25mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:11415855
  • Hersteller:SCE353A237.24/DC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
353
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Durchgang
25 mm
KVS-Wert
14 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.3 bar
Max. Differenzdruck
8.5 bar
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
Mit Stecker
Ja
Leistung
22 W
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
TPE
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 100 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
DN
DN25