Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 3/2 Typ: 33007 Serie: G356C150S19FLF1 Messing/FPM (FKM) Normal geschlossen (NC) Durchgang: 1.6mm 24V DC Außengewinde (BSPP) 1/8" (6)

  • ERIKS:14518617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

62,14 €/ Stückexkl. MwSt

72,70 €inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
356C
Typ
33007
Ausführung
Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/8" BSPP(G)
Anschluß Entlüftung(en)
M5
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
SPC
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
Mit Stecker
Ja
Leistung
5 W
Durchgang
1.6 mm
KVS-Wert
0.08 m³/h
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Polyamid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Nothandbedienung
Ja
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 60 °C
Anschluss
1/8"
A
62 mm
B
30 mm
D
33 mm
G
45 mm
H
52 mm
J
70 mm