141,10 €/ Stückexkl. MwSt
165,09 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 314K |
Typ | 33007 |
Ausführung | Steuerventil 3/2-wege |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Abmessung Anschluss Luftzufuhr | 1/4" BSPP(G) |
Anschluß Entlüftung(en) | 1/8" (6) |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Spulentype | SPC |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 8.5 W (heiß) - 11.6 W (kalt) |
Durchgang | 2.4 mm |
KVS-Wert | 0.13 m³/h |
Max. Viskosität | 40 mm²/s |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Polyamid |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 60 °C |
Anschluss | 1/4" |
A | 95 mm |
B | 57 mm |
D | 40 mm |
H | 82 mm |
J | 96 mm |
Gewicht | 0.6 kg |