Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32606 Serie: SCE223A423 Messing/PTFE/NBR Durchgang: 8mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:14809565
  • Hersteller:SCE223A423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

359,55 €/ Stückexkl. MwSt

420,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
223
Typ
32606
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/8" BSPP(G)
Durchgang
8 mm
KVS-Wert
1.3 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.7 bar
Max. Differenzdruck
50 bar
Spulentype
400425-117
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
10.5 W / 23 VA
Einschaltleistung
55 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
PTFE/NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 90 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 75 °C
DN
DN13
Typ
SC*127/423
Maß
3/8"
A
80 mm
B
50 mm
C
30 mm
D
20 mm
E
65 mm
F
45 mm
G
46 mm
H
103 mm
Gewicht
0.7 kg