Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32606 Serie: SCE223A405 Messing/PTFE/NBR Durchgang: 19mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14809558
  • Hersteller:SCE223A405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.067,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.249,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
223
Typ
32606
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
19 mm
KVS-Wert
6.7 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
1.8 bar
Max. Differenzdruck
40 bar
Spulentype
400425-342
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
14 W (hot) - 19.7 W (cold)
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
PTFE/NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 90 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 25 °C
DN
DN20
Typ
SC*005/405
Maß
3/4"
A
80 mm
B
50 mm
C
30 mm
D
34 mm
E
91 mm
F
45 mm
G
50 mm
H
144 mm
Gewicht
1.5 kg