518,50 €/ Stückexkl. MwSt
606,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 220K |
Typ | 32605K |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Durchgang | 12.7 mm |
KVS-Wert | 4 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.3 bar |
Max. Differenzdruck | 7.5 bar |
Spulentype | 238913-206 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 15.1 W (hot) - 15.6 W (cold) |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | PTFE |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material Membran | PTFE |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von 0 °C bis 173 °C |
Umgebungstemperatur | Von 0 °C bis 52 °C |
DN | DN15 |
Maß | 1/2" |
A | 91 mm |
B | 51 mm |
C | 30 mm |
D | 73 mm |
G | 90 mm |
H | 104 mm |
J | 132 mm |
Gewicht | 9 kg |