Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32400 Serie: SCE210C435V Messing/FPM Durchgang: 19mm Normal geöffnet (NO) 24V DC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14535434
  • Hersteller:SCE210C435V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

426,70 €/ Stückexkl. MwSt

499,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32400
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
19 mm
KVS-Wert
4.7 m³/h
Funktion
Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
400625-242
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
16,8 W (heiß) - 23 W (kalt)
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
FPM
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
FPM
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 100 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 50 °C
DN
DN20
Typ
210C435 DC
Maß
3/4"
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
71 mm
E
50 mm
F
58 mm
H
123 mm
Gewicht
1.2 kg