Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32400 Serie: SCE210C433 Messing/NBR Durchgang: 16mm Normal geöffnet (NO) 24V DC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:14535427
  • Hersteller:SCE210C433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

316,20 €/ Stückexkl. MwSt

369,95 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32400
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/8" BSPP(G)
Durchgang
16 mm
KVS-Wert
2.6 m³/h
Funktion
Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
400625-242
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
16,8 W (heiß) - 23 W (kalt)
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 50 °C
DN
DN13
Typ
210C433/434 DC
Maß
3/8"
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
70 mm
E
50 mm
F
58 mm
H
127 mm
Gewicht
1.1 kg