Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32400 Serie: SCE210B457 Messing/NBR Durchgang: 25mm Normal geöffnet (NO) 230V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:14545660
  • Hersteller:SCE210B457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

872,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.020,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32400
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Durchgang
25 mm
KVS-Wert
11.2 m³/h
Funktion
Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
9 bar
Spulentype
400425-117
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
10,5 W / 23 VA
Einschaltleistung
5 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 50 °C
DN
DN25
Typ
210B457 AC
Maß
1"
A
86 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
95 mm
E
50 mm
F
83 mm
H
157 mm
Gewicht
2 kg